PAULMANN - Outdoor Solar Pollerleuchte Soley IP44 3000K 150lm Bewegungsmelder Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94252
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Gehäusefarbe - anthrazit
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870942529
Sonepar Artikelnummer
120958799
Hersteller Artikelnummer
94252
Hersteller Typ
94252
Hersteller Artikel Nr.:
94252
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
anthrazit
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK00
Max. Systemleistung:
1.22 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
128 mm
Art der Leuchte:
Erdspieß
Mit Grundplatte:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
3
Fassung:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
3.7 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
1.22 W
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
42 lm
Leuchtenlichtausbeute:
34.43 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
100 mm
Länge:
848 mm
Durchmesser:
0 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.414 kg


