PAULMANN - Outdoor Solar Stufen/Treppenleuchte IP44 3000K Metall/Kunststoff Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 94234
Leuchtmittel - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - anthrazit
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 10000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870942345
Sonepar Artikelnummer
120958162
Hersteller Artikelnummer
94234
Hersteller Typ
94234
Hersteller Artikel Nr.:
94234
Leuchtmittel:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
anthrazit
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
10000 h
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK00
Max. Systemleistung:
0.05 W
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe/Tiefe:
20 mm
Art der Leuchte:
sonstige
Mit Grundplatte:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
1.2 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
0.05 W
Lichtaustritt:
direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2 lm
Leuchtenlichtausbeute:
40 lm/W
Ausstrahlungswinkel:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
100 mm
Länge:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.091 kg


