Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Outdoor Solar Wandleuchte Soley IP44 Zubehör Hausnummer

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Outdoor Solar Wandleuchte Soley IP44 Zubehör Hausnummer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94253

  • Anzeigeart - Ziffer

  • Ausführung - Ziffernsortiment

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - schrauben

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870942536

Sonepar Artikelnummer

120957651

Hersteller Artikelnummer

94253

Hersteller Typ

94253

Hersteller Artikel Nr.:

94253

Anzeigeart:

Ziffer

Ausführung:

Ziffernsortiment

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

schrauben

Höhe:

134 mm

Farbe Aufdruck:

schwarz

Transparenter Aufdruck:

Nein

Farbe Hintergrund:

farblos

Transparenter Hintergrund:

Ja

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Nachleuchtend:

Nein

Wasserfest:

Ja

Biegbar:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Breite:

120 mm

Stärke:

2 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.093 kg

Solar LED Hausnummernleuchte Soley Bewegungsmelder Zubehör Transparent