Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Panel Atria Shine 9,5W WSel 190mm Hz

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Panel Atria Shine 9,5W WSel 190mm Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 71272

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870712726

Sonepar Artikelnummer

121369455

Hersteller Artikelnummer

71272

Hersteller Typ

71272

Hersteller Artikel Nr.:

71272

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Geeignet für Lampenleistung:

7.6 W

Max. Systemleistung:

9.5 W

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Lichtsensor:

Ja

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Höhe/Tiefe:

32 mm

Außendurchmesser:

190 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

0.322 kg

Das runde Atria Shine Panel in Holzoptik ist mit seiner hohen Energieeffizienz und Vielfalt an Lichtfarben ein echter Allrounder! Mit seiner verbesserten Energieeffizienz des LED Moduls, die von Klasse E auf Klasse B gesteigert wurde, bietet das neue Atria Shine Panel eine innovative und zukunftsfähige Beleuchtungslösung. Der deutlich reduzierte Energieverbrauch ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern dank der geringeren Energiekosten auch für den Geldbeutel. Mit einer Größe von 190mm und einer Leistung von 9,5 Watt eignet sich das LED Panel neben der Grundbeleuchtung von Wohn- und Schlafräumen, insbesondere für den Einsatz in Badezimmern, Küchen oder anderen Feuchträumen. Vor der Montage kann über den White Select Schalter zwischen drei Lichtfarben gewählt werden: warmweiß (3000K), neutralweiß (4000K) oder tageslichtweiß (6500K). Egal, ob für den gemütlichen Wohnbereich, für die funktionale Beleuchtung in Küchen oder für hell beleuchtete Arbeitszimmer- für jeden Raum die passende Lichtatmosphäre. Optisch überzeugt die Leuchte mit einem nahezu schwebenden Erscheinungsbild, dank der effektvollen Backlight-Technik. Das attraktive Rahmendesign in Holzoptik verleiht dem Panel einen natürlichen und wohnlichen Look. Durch ihr schlichtes Design fügt sie sich optimal in individuelle Einrichtungsstile ein und kann dank IP44-Schutz sogar im Badezimmer eingesetzt werden. Die Montage an der Wand oder Decke gestaltet sich mit dem einfachen Drehverschluss und der Schnellklemme unkompliziert.