PAULMANN - Pinja Tischleuchte max.1x20W E14 weiss/Messing geb 230V Metall/Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 77055
Art der Leuchte - Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel - Nein
Fassung - E14
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 30000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870770559
Sonepar Artikelnummer
120957696
Hersteller Artikelnummer
77055
Hersteller Typ
77055
Hersteller Artikel Nr.:
77055
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Mit Leuchtmittel:
Nein
Fassung:
E14
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Mit Schalter:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
20 W
Max. Systemleistung:
20 W
Höhe/Tiefe:
244 mm
Montageart:
sonstige
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Justierbar:
Nein
Biegbar:
Nein
Höhenverstellbar:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
0
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Farbe der Abdeckung:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
ohne
Mit Steckdose:
Nein
Mit Dimmer:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Lichtfarbe:
sonstige
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
244 mm
Durchmesser:
110 mm
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052950
Gewicht:
0.403 kg


