Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Power Supply 24V DC 20VA IP20

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Power Supply 24V DC 20VA IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 79968

  • Dimmung DALI - Nein

  • Geeignet für Konstantstrom - Nein

  • Geeignet für Konstantspannung - Nein

  • Ausgangsspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870799680

Sonepar Artikelnummer

121370009

Hersteller Artikelnummer

79968

Hersteller Typ

79968

Hersteller Artikel Nr.:

79968

Dimmung DALI:

Nein

Geeignet für Konstantstrom:

Nein

Geeignet für Konstantspannung:

Nein

Ausgangsspannung:

24 V

Ausgangsleistung:

20 W

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Außengebrauch:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

Nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

42 mm

Höhe:

20 mm

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.094 kg

Dieser hochwertige und leistungsstarke Power Supply für professionelle 24 V Pro Strip Silver und Gold bietet eine sehr hohe Lebensdauer von mindestens 50.000 Stunden. Kompakt in der Abmessung eignet er sich für Systeme bis zu max. 20W. Ein integrierter Überlast-Schutz, Kurzschluss-Schutz, Temperatur-Wächter und eine elektronische Sicherung gewährleisten eine sichere und zuverlässige Stromversorgung. Der Power Supply ist TÜV-Rheinland geprüft. Darüber hinaus ist der Power Supply in allen Dimm-Stufen geräuschfrei. Das Pro Strips Silver und Gold System eignet sich optimal für den professionellen Einsatz in gewerblichen sowie privaten Räumen.