Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ProRail3 Aufbau-Schiene 2m schwarz 230V Metall 3-Phasen

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ProRail3 Aufbau-Schiene 2m schwarz 230V Metall 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91357

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 2000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870913574

Sonepar Artikelnummer

120958901

Hersteller Artikelnummer

91357

Hersteller Typ

91357

Hersteller Artikel Nr.:

91357

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder gerade

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Länge:

2000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

34.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

1.570 kg

Diese 2m Schiene in Schwarz ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der ProRail3 Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten lässt sich ein individuelles 3-Phasen-Schienensystem gestalten. Das vielseitige ProRail3 Schienensystem bietet eine flexible und individuelle Beleuchtung für z. B. Verkaufsräume, Arztpraxen oder Gastronomien. Mit nur einem Stromauslass lassen sich auch verwinkelte Räume lichtstark ausleuchten.