Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ProRail3 Cover 3x 67cm Grau Kst kürzbar

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ProRail3 Cover 3x 67cm Grau Kst kürzbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95580

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 670 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870955802

Sonepar Artikelnummer

121370230

Hersteller Artikelnummer

95580

Hersteller Typ

95580

Hersteller Artikel Nr.:

95580

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

670 mm

Breite:

17 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

5.25 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.070 kg

Die kürzbare Abdeckung (3er-Set) in Grau mit einer Länge von 67 cm schützt den Innenraum der ProRail3 Schiene vor dem Eindringen von Staub und Fremdkörpern.