PAULMANN - ProRail3 End Feed links Schwarz 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91363
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870913635
Sonepar Artikelnummer
120958907
Hersteller Artikelnummer
91363
Hersteller Typ
91363
Hersteller Artikel Nr.:
91363
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.054 kg


