PAULMANN - ProRail3 End Feed links Silber 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91359
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870913598
Sonepar Artikelnummer
120958903
Hersteller Artikelnummer
91359
Hersteller Typ
91359
Hersteller Artikel Nr.:
91359
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.080 kg


