Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ProRail3 End Feed rechts Schwarz 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ProRail3 End Feed rechts Schwarz 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91362

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870913628

Sonepar Artikelnummer

120958906

Hersteller Artikelnummer

91362

Hersteller Typ

91362

Hersteller Artikel Nr.:

91362

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

End-Einspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.080 kg

ProRail3 Einspeisung Ende Rechts 99,5x35mm max. 3680W Schwarz