PAULMANN - ProRail3 End Feed rechts Weiß 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91360
Art des Zubehörs/Ersatzteils - End-Einspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870913604
Sonepar Artikelnummer
120958904
Hersteller Artikelnummer
91360
Hersteller Typ
91360
Hersteller Artikel Nr.:
91360
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.078 kg


