Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ProRail3 Endkappe 1er Pack Schwarz Kunststoff 3-Phasen

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ProRail3 Endkappe 1er Pack Schwarz Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91384

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 32.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870913840

Sonepar Artikelnummer

120958929

Hersteller Artikelnummer

91384

Hersteller Typ

91384

Hersteller Artikel Nr.:

91384

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Blindabdeckung

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

32.5 mm

Breite:

35 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

32.5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.020 kg

ProRail3 Verbinder Endkappe 1er-Set 35x32,5mm Schwarz