PAULMANN - ProRail3 Endkappe 1er Pack Weiß Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91383
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 32.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870913833
Sonepar Artikelnummer
120958928
Hersteller Artikelnummer
91383
Hersteller Typ
91383
Hersteller Artikel Nr.:
91383
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
32.5 mm
Breite:
35 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
32.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.020 kg


