Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ProRail3 L-Verbinder Erde innen Schwarz 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ProRail3 L-Verbinder Erde innen Schwarz 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91375

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870913758

Sonepar Artikelnummer

120958916

Hersteller Artikelnummer

91375

Hersteller Typ

91375

Hersteller Artikel Nr.:

91375

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder L-Form

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.126 kg

ProRail3 Verbinder L-Stück Innen 101x101mm max. 3680W Schwarz