PAULMANN - ProRail3 L-Verbinder Erde innen Silber 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91371
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870913710
Sonepar Artikelnummer
120958915
Hersteller Artikelnummer
91371
Hersteller Typ
91371
Hersteller Artikel Nr.:
91371
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder L-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.129 kg


