PAULMANN - ProRail3 Linienverbinder Silber 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91367
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör - Ja
Farbe - Silber
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870913673
Sonepar Artikelnummer
120958911
Hersteller Artikelnummer
91367
Hersteller Typ
91367
Hersteller Artikel Nr.:
91367
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Zubehör:
Ja
Farbe:
Silber
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.060 kg


