Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ProRail3 Mid Feed Silber 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ProRail3 Mid Feed Silber 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 91364

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - Silber

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870913642

Sonepar Artikelnummer

120958908

Hersteller Artikelnummer

91364

Hersteller Typ

91364

Hersteller Artikel Nr.:

91364

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Mitteleinspeisung

Zubehör:

Ja

Farbe:

Silber

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.127 kg

Die ProRail Mitteleinspeisung in Silber wird direkt über dem Stromanschluss angebracht und fügt sich durch ihre Schienenform optisch perfekt in jede Lichtinstallation ein. Außerdem lassen sich damit auch 5-adrige Deckenauslässe anschließen, um das System separat zu schalten. Der eine Ausgang der Einspeisung wird durch eine Phase gespeist, der andere Ausgang durch die andere Phase. So können Sie verschiedene Lichtszenarien schaffen. Zusammen mit weiteren Komponenten lässt sich ein individuelles 3-Phasen-Schienensystem gestalten. Das vielseitige ProRail3 Schienensystem bietet eine flexible und individuelle Beleuchtung für z. B. Verkaufsräume, Arztpraxen oder Gastronomien. Mit nur einem Stromauslass lassen sich auch verwinkelte Räume lichtstark ausleuchten.