Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ProRail3 Pendel Kratos 20W 3000K 50° ws

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ProRail3 Pendel Kratos 20W 3000K 50° ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 96607

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870966075

Sonepar Artikelnummer

121370091

Hersteller Artikelnummer

96607

Hersteller Typ

96607

Hersteller Artikel Nr.:

96607

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP20

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

3000 K

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Reflektor:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Geeignet für Lampenleistung:

18.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

128 mm

Höhe/Tiefe:

31 mm

Durchmesser:

79 mm

Mit Abhängung:

Nein

Pendellänge:

500 .. 2490 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

0.681 kg

Das ProRail3 LED Pendel Kratos mit 2000lm und einer Lichtfarbe von 3000K ist die ideale Lösung für eine flexible und individuelle Beleuchtung in verschiedenen Räumen. Mit diesem vielseitigen Schienensystem können auch verwinkelte Bereiche lichtstark ausgeleuchtet werden. Die Schienenpendel eignen sich sowohl als funktionsbezogenes Licht für Empfangstresen als auch für stimmungsvolles Ambiente-Licht auf Einzeltischen und Bar-Tresen. Die Kombinationsmöglichkeit mit der Spotserie Kratos im gleichen Design macht diese Leuchte besonders vielseitig einsetzbar. Durch das superkompakte Design fügt sich die Pendelserie Kratos unauffällig in jedes Interieur ein und überzeugt mit ihrer robusten Auslegung. Mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden, einer Farbwiedergabe von CRI >90 und einer Farbkonsistenz von 3SDCM bietet die Schienenleuchte Kratos höchste Qualität und Zuverlässigkeit für alle Beleuchtungsbedürfnisse.