Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ProRail3 Steel Wire Suspension 3m Black

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ProRail3 Steel Wire Suspension 3m Black

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95585

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870955857

Sonepar Artikelnummer

121370237

Hersteller Artikelnummer

95585

Hersteller Typ

95585

Hersteller Artikel Nr.:

95585

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

sonstige

Länge:

3000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

3000 mm

Durchmesser:

42 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.105 kg

Problemlöser: Mit dieser Drahtseil-Schienenabhängung in Schwarz lässt sich das ProRail3 Schienensystem mit einem Abstand bis zu 3m von der Decke montieren. So kann auch ein System in Räumen mit unebenen Decken, Schrägen oder in Shops mit offenen Decken und sichtbaren Lüftungsanlagen installieren werden. Enthalten sind eine komplette Abhängung inkl. Deckenbefestigung, Abdeck-Hütchen, 3m Stahl-Seil und eine besonders stabile Halte-Zange für die Schiene.