Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - ProRail3 Steel Wire Suspension 3m White

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - ProRail3 Steel Wire Suspension 3m White

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 95584

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870955840

Sonepar Artikelnummer

121370149

Hersteller Artikelnummer

95584

Hersteller Typ

95584

Hersteller Artikel Nr.:

95584

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

3000 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

3000 mm

Durchmesser:

42 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.124 kg

ProRail3 Zubehör Seilabhängung 3m Weiß