PAULMANN - ProRail3 T-Verbinder Erde links Weiß 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91378
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870913789
Sonepar Artikelnummer
120958922
Hersteller Artikelnummer
91378
Hersteller Typ
91378
Hersteller Artikel Nr.:
91378
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.180 kg


