PAULMANN - ProRail3 T-Verbinder Erde rechts Schwarz 230V Metall/Kunststoff 3-Phasen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 91381
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870913819
Sonepar Artikelnummer
120958925
Hersteller Artikelnummer
91381
Hersteller Typ
91381
Hersteller Artikel Nr.:
91381
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder T-Form
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.179 kg


