PAULMANN - Ramos Stehleuchte dim LED 11W Weiß matt Chrom 230V Kunststoff/Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70920
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - Ja
Fassung - sonstige
Geeignet für Lampenleistung - 13 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870709207
Sonepar Artikelnummer
120958584
Hersteller Artikelnummer
70920
Hersteller Typ
70920
Hersteller Artikel Nr.:
70920
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Geeignet für Lampenleistung:
13 W
Max. Systemleistung:
13 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K
Höhe/Tiefe:
1415 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Leuchtenköpfe beweglich:
Ja
Mit separater Leseleuchte:
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Farbe der Abdeckung:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung LineSwitch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Mit Reflektor:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Justierbar:
Nein
Mit Schalter:
Ja
Mit Dimmer:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
560 lm
Leuchtenlichtausbeute:
74.67 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
0 mm
Länge:
1415 mm
Durchmesser:
226 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
Nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94052190
Gewicht:
3.841 kg


