PAULMANN - Reflektorlampe R125 E27 150W Infrarot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20125
Leuchtmittel - sonstige
Lampenform - sonstige
Sockel - E27
Lampenspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870201251
Sonepar Artikelnummer
121230634
Hersteller Artikelnummer
20125
Hersteller Typ
20125
Hersteller Artikel Nr.:
20125
Leuchtmittel:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Sockel:
E27
Lampenspannung:
230 V
Lampenleistung:
150 W
Gesamtlänge:
173 mm
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Dimmbar:
Ja
Durchmesser des Leuchtmittels:
125 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
150 kWh
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394900
Gewicht:
0.103 kg


