Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Reflektorlampe R125 E27 250W Infrarot

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20126

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870201268

Sonepar Artikelnummer

121230635

Hersteller Artikelnummer

20126

Hersteller Typ

20126

Hersteller Artikel Nr.:

20126

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E27

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

250 W

Gesamtlänge:

173 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

125 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

250 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.097 kg

Glühbirne Infrarot E27 230V 110lm 250W 1000K dimmbar Rot