Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Reflektorlampe R80 60W E27 230V Infrarot

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Reflektorlampe R80 60W E27 230V Infrarot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 82977

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870829776

Sonepar Artikelnummer

120958265

Hersteller Artikelnummer

82977

Hersteller Typ

82977

Hersteller Artikel Nr.:

82977

Leuchtmittel:

sonstige

Lampenform:

sonstige

Sockel:

E27

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

60 W

Gesamtlänge:

115 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

1000 h

Dimmbar:

Nein

Durchmesser des Leuchtmittels:

80 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

60 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85392210

Gewicht:

0.042 kg

Glühbirne Infrarot E27 230V 26lm 60W 1500K Rot