Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - RIO IP44 Steckdosensäule eckig 2 fach Anthrazit Zeitschaltuhr

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94314

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - anthrazit

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943144

Sonepar Artikelnummer

120959181

Hersteller Artikelnummer

94314

Hersteller Typ

94314

Hersteller Artikel Nr.:

94314

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckdosenelement

Zubehör:

Ja

Farbe:

anthrazit

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.289 kg

Die Steckdosensäule Rio mit Zeitschaltuhr dient als Stromverteiler für den Außenbereich. Dank IP44 Spritzwasserschutz und Schutzkontaktsteckdosen eignet sie sich perfekt zur Steuerung des Gartenlichts. Die beiden Steckdosen reagieren auf die vorderseitig eingestellte Zeitschaltung.