Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - RIO IP44 Steckdosensäule eckig 3 fach Anthrazit Dämmerungsschalter

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94315

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - anthrazit

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943151

Sonepar Artikelnummer

120959182

Hersteller Artikelnummer

94315

Hersteller Typ

94315

Hersteller Artikel Nr.:

94315

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckdosenelement

Zubehör:

Ja

Farbe:

anthrazit

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.301 kg

Die Steckdosensäule Rio mit Dämmerungssensor dient als Stromverteiler für den Außenbereich. Dank IP44 Spritzwasserschutz und Schutzkontaktsteckdosen eignet sie sich perfekt zur Steuerung des Gartenlichts. Die Steckdosen auf der Rückseite haben eine Dauerspannung, während der Sensor die Steckdosen auf seiner Seite steuert.