Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - RIO IP44 Steckdosensäule eckig 4 fach Anthrazit

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94313

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckdosenelement

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - anthrazit

  • Ader-Zahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870943137

Sonepar Artikelnummer

120959180

Hersteller Artikelnummer

94313

Hersteller Typ

94313

Hersteller Artikel Nr.:

94313

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckdosenelement

Zubehör:

Ja

Farbe:

anthrazit

Ader-Zahl:

3

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.236 kg

Die Steckdosensäule Rio dient als Stromverteiler für den Außenbereich. Dank IP44 Spritzwasserschutz und Schutzkontaktsteckdosen eignet sie sich perfekt zur Stromversorgung des Gartenlichts. Die Steckdosen sind parallel verdrahtet.