PAULMANN - SB NV Halogenfassung universal 1er-Pack für G4, GX5,3 und GY6,35

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2189
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870021897
Sonepar Artikelnummer
120958030
Hersteller Artikelnummer
2189
Hersteller Typ
2189
Hersteller Artikel Nr.:
2189
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
2
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366190
Gewicht:
0.009 kg


