PAULMANN - SH ZB Motion Sensor weiß IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50133
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870501337
Sonepar Artikelnummer
121369415
Hersteller Artikelnummer
50133
Hersteller Typ
50133
Hersteller Artikel Nr.:
50133
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bewegungsmelder
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.176 kg
Der smarte Zigbee Bewegungssensor ermöglicht eine automatische und energieeffiziente Lichtsteuerung. Mit einem Erfassungswinkel von bis zu 180° und einer Reichweite von 8 m erkennt er zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht - für mehr Komfort und Sicherheit. Über das smik Gateway lassen sich individuelle Routinen festlegen und Lichtbereiche flexibel per App anpassen - ganz nach Wunsch. Die Montageplatten ermöglichen eine kabellose Befestigung an Wänden und Ecken.


