Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - SH ZB Smart Plug Schalt Schuko 230V 10A

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - SH ZB Smart Plug Schalt Schuko 230V 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50131

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 2

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870501313

Sonepar Artikelnummer

120959014

Hersteller Artikelnummer

50131

Hersteller Typ

50131

Hersteller Artikel Nr.:

50131

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

2

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.103 kg