PAULMANN - SH ZB Smart Remote Control Gent 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50140
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870501405
Sonepar Artikelnummer
121370093
Hersteller Artikelnummer
50140
Hersteller Typ
50140
Hersteller Artikel Nr.:
50140
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.037 kg
Die Gent 2 setzt die Erfolgsgeschichte des einfachen smarten Steuerns fort. Mit der Zigbee 3.0 zertifizierten Fernbedienung lassen sich Lichtprodukte von und anderen Herstellern ohne App oder Gateway individuell steuern. Die Gent 2 liefert umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten von bis zu 30 Lampen oder Leuchten in bis zu vier Gruppen. Diese können einzeln oder in beliebiger Kombination gesteuert werden, wobei die roten Aktivierungs-LEDs dem Nutzer anzeigen, welche Gruppen zur Steuerung angesprochen sind. Die Fernbedienung ermöglicht volle Kontrolle über Schalten und Dimmen, Weißlicht- und RGB-Steuerung. Eine Nutzung zusammen mit dem smik Gateway zur parallelen Steuerung über App oder Sprache wird ebenfalls unterstützt. Die Steuerung von Zigbee 3.0 Produkten anderer Hersteller ist in der Regel durch die Gent 2 möglich, wird von jedoch nicht garantiert.


