Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - SH ZB Unterputzaktor On/Off 230V

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - SH ZB Unterputzaktor On/Off 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50139

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870501399

Sonepar Artikelnummer

121369940

Hersteller Artikelnummer

50139

Hersteller Typ

50139

Hersteller Artikel Nr.:

50139

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

4

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.011 kg

Der Zigbee Unterputzaktor sorgt für eine unsichtbare Smartifizierung bestehender Leuchten-Designs und Schalt-Installationen. Durch seine geringe Größe lässt er sich leicht in Unterputzdosen einsetzen und smartifiziert den dahinter liegenden Stromkreislauf. Er ist ideal für klassische Wandschalter, Taster und Steckdosen geeignet. Dank Zigbee lässt sich der Unterputzaktor in Smart Home-Systemen integrieren und ermöglicht eine parallele An/Aus-Steuerung via Schalter, App und Sprache. Aufgrund der spurenlosen Montage und Demontage ist er perfekt für Eigenheime als auch Mietwohnungen geeignet. Der Unterputzaktor ist ein vielseitiges Leuchte für eine komfortable und intelligente Steuerung des Wohnraums.