PAULMANN - SH Zigbee Cephei Dimm Controller max. 400W 230V AC Weiß/Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50044
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870500446
Sonepar Artikelnummer
120958237
Hersteller Artikelnummer
50044
Hersteller Typ
50044
Hersteller Artikel Nr.:
50044
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.217 kg


