Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - SH Zigbee Cephei Schalt Controller max. 1000W 230V AC Weiß/Grau

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - SH Zigbee Cephei Schalt Controller max. 1000W 230V AC Weiß/Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50043

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870500439

Sonepar Artikelnummer

120958554

Hersteller Artikelnummer

50043

Hersteller Typ

50043

Hersteller Artikel Nr.:

50043

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

sonstige

Ader-Zahl:

0

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.087 kg

Controller Smart Home Zigbee 3.0 Cephei 230V max. 1000W Weiß, Grau