Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - SH Zigbee Smart Home Button

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - SH Zigbee Smart Home Button

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50145

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870501450

Sonepar Artikelnummer

121423324

Hersteller Artikelnummer

50145

Hersteller Typ

50145

Hersteller Artikel Nr.:

50145

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

0

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.100 kg

Der Smart Home Button eröffnet neue Dimensionen der Lichtsteuerung und sorgt für maximalen Komfort per Knopfdruck. Leuchten und individuell programmierte Szenen lassen sich einfach aktivieren. Mit dem Paulmann smik Gateway ist der Button individuell konfigurierbar und ermöglicht eine flexible Programmierung von Funktionen und Szenen. Er ist vielseitig einsetzbar im Wohnraum, Büro, Küche, Bad oder im Gästezimmer. Dabei kann er dank der Montageplatte werkzeugfrei flexible frei an Tischen, Wänden, Regalen oder neben dem Bett platziert werden. Der Button wird einfach auf einer magnetischen Montageplatte installiert und ist sofort einsatzbereit, ganz ohne Verkabelung. Für den Betrieb ist im Lieferumfang eine handelsübliche Batterie (1x CR2032) enthalten und einfach wechselbar.