PAULMANN - SH Zigbee Smart Plug Outdoor IP44 Schalt Schuko 230V 16A Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50138
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870501382
Sonepar Artikelnummer
121067323
Hersteller Artikelnummer
50138
Hersteller Typ
50138
Hersteller Artikel Nr.:
50138
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
0
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.179 kg
Egal, ob Beleuchtung oder Gartenpumpen - mit dem Zwischenstecker Smart Plug Outdoor IP44 lassen sich alle Geräte bis zu einer Leistung von 3.680 Watt smart steuern. Der Zwischenstecker wird einfach zwischen Steckdose und Gerät montiert und ermöglicht ein smartes Schalten über Zigbee 3.0. Dabei ist der Zwischenstecker besonders robust und wetterfest. Er ist ideal in Kombination mit den Plug & Shine Outdoor-Leuchten von. Der Stecker ist steuerbar mit der App und Sprachsteuerung eines Smart Home Gateways mit Zigbee 3.0 Schnittstelle, beispielsweise mit dem smik System. Eine Nutzung des Smart Plug Outdoor mit einem Zigbee 3.0 Gateway eines anderen Herstellers ist in der Regel möglich, wird von jedoch nicht garantiert.


