Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - SH Zigbee Smart Switch Outdoor IP44 mit Schutzkappe

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50137

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870501375

Sonepar Artikelnummer

121067324

Hersteller Artikelnummer

50137

Hersteller Typ

50137

Hersteller Artikel Nr.:

50137

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schalter

Zubehör:

Ja

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

0

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.119 kg

Der smarte Wandschalter erlaubt ein intuitives, direktes Schalten und Dimmen von Zigbee 3.0 Produkten ohne Smartphone oder Gateway. In Kombination mit dem smik Gateway (Art.-Nr. 50135) kann eine individuelle Konfiguration vorgenommen werden. Nur mit der dazugehörigen smik App lassen sich Gruppentasten individuell mit Räumen und Szenen belegen. Eine Nutzung des Wandschalters mit einem anderen Zigbee 3.0 Gateway kann je nach Hersteller möglich sein, wird jedoch von nicht garantiert. In diesem Fall ist nach Einbindung die rudimentäre Steuerung von Zigbee 3.0 Leuchten über Touchlink möglich. Dank IP44-Schutz ist der smarte Wandschalter spritzwassergeschützt und lässt sich daher im Außenbereich verwenden.