Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - SimpLED Outdoor Stripe Set 3m RGB Trsp

PAULMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 78891

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau

  • Lampenleistung je Meter - 2.83 W

  • Lichtstrom je Meter - 39 lm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870788912

Sonepar Artikelnummer

121369910

Hersteller Artikelnummer

78891

Hersteller Typ

78891

Hersteller Artikel Nr.:

78891

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau

Lampenleistung je Meter:

2.83 W

Lichtstrom je Meter:

39 lm

Lampenspannung:

24 .. 230 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

24

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

7

Lampenleistung je Fuß:

0.86 W

Leuchtenlichtausbeute:

13.76 lm/W

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Dimmer:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

30000 h

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Max. Systemleistung:

11 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

3000 mm

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Mit Schutzabdeckung:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.255 kg

SimpLED LED Strip Outdoor Komplettset 3m beschichtet IP65 8,5W 39lm/m 24 LEDs/m RGB