PAULMANN - SimpLED Outdoor Stripe Set 5m RGB weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 78890
Ausführung - Schlauch
Montageart - Aufbau
Lampenleistung je Meter - 6 W
Lichtstrom je Meter - 35.8 lm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870788905
Sonepar Artikelnummer
121370077
Hersteller Artikelnummer
78890
Hersteller Typ
78890
Hersteller Artikel Nr.:
78890
Ausführung:
Schlauch
Montageart:
Aufbau
Lampenleistung je Meter:
6 W
Lichtstrom je Meter:
35.8 lm
Lampenspannung:
24 .. 230 V
Schutzart (IP):
IP65
Lichtfarbe:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
72
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
22
Lampenleistung je Fuß:
1.83 W
Leuchtenlichtausbeute:
5.97 lm/W
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
Ja
Austauschbares Betriebsgerät:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Max. Systemleistung:
35 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Breite:
9.5 mm
Höhe/Tiefe:
18.5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
5000 mm
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Endstück:
Ja
Mit Anschlussset:
Ja
Mit Schutzabdeckung:
Ja
Selbstklebend:
Nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
2
Anschlussart:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
1.088 kg


