Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - SimpLED Strip Set 20m RGB 48W 230/24V DC Weiß Metall Kst

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - SimpLED Strip Set 20m RGB 48W 230/24V DC Weiß Metall Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 70536

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 94054231

  • Gewicht - 0.468 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870705360

Sonepar Artikelnummer

121067325

Hersteller Artikelnummer

70536

Hersteller Typ

70536

Hersteller Artikel Nr.:

70536

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.468 kg

SimpLED Strip Set 20m RGB 48W 230/24V DC Weiss Metall Kunststoff