PAULMANN - SimpLED Strip Set 20m Warmweiß 48W 230/24V DC Weiß Metall Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70537
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94054231
Gewicht - 0.390 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870705377
Sonepar Artikelnummer
121067326
Hersteller Artikelnummer
70537
Hersteller Typ
70537
Hersteller Artikel Nr.:
70537
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.390 kg
SimpLED Strip Set 20m Warmweiss 48W 230/24V DC Weiss Metall Kunststoff


