Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PAULMANN - Smart Home ZB Basic Remote Control

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Smart Home ZB Basic Remote Control

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50141

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870501412

Sonepar Artikelnummer

121370189

Hersteller Artikelnummer

50141

Hersteller Typ

50141

Hersteller Artikel Nr.:

50141

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

0

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.040 kg

Die Zigbee Basic Remote Control ist die ideale Lösung für eine einfache und komfortable Lichtsteuerung. Mit dieser Fernbedienung können Zigbee-3.0-Lichtprodukte von oder anderen Herstellern ganz ohne App oder Gateway gesteuert werden. Sie ermöglicht das bequeme Schalten, Dimmen und Einstellen der Weißtöne von warmem Goldlicht bis hin zum kühlen Tageslichtweiß. Des Weiteren ist eine Abspeicherung von zwei individuellen Szenen als Presets möglich. Zudem kann sie nahtlos in das smik Gateway von integriert werden, um eine parallele Steuerung über App oder Sprachbefehle zu ermöglichen. Die Basic Remote Control bietet die Möglichkeit, bis zu 30 Lampen oder Leuchten gleichzeitig zu steuern und ist zertifiziert nach Zigbee 3.0-Standards. Diese praktische Fernbedienung ermöglicht es, ein perfektes Lichtambiente zu schaffen und bringt Komfort und Bequemlichkeit in den Alltag.