Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

PAULMANN - Smart Home Zigbee Motion Sensor IP54 TouchLink mit integriertem Lichtsensor

PAULMANN
kopierenkopieren
PAULMANN - Smart Home Zigbee Motion Sensor IP54 TouchLink mit integriertem Lichtsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50150

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bewegungsmelder

  • Zubehör - Ja

  • Farbe - weiß

  • Ader-Zahl - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4000870501504

Sonepar Artikelnummer

121423326

Hersteller Artikelnummer

50150

Hersteller Typ

50150

Hersteller Artikel Nr.:

50150

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bewegungsmelder

Zubehör:

Ja

Farbe:

weiß

Ader-Zahl:

0

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.172 kg

Maximale Kontrolle für smarte Lichtlösungen - der Zigbee Bewegungsmelder mit integriertem Dämmerungssensor sorgt für eine zuverlässige und komfortable Lichtsteuerung. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser, lässt er sich flexibel dank kabelloser Montage an Wänden oder Ecken im Innen- oder Außenbereich anbringen. Sein unauffälliges Design fügt sich dabei harmonisch in verschiedene Umgebungen ein. Mit einem Erfassungswinkel von bis zu 180 ° und einer Reichweite von bis zu 12 m ist der Sensor vielseitig einsetzbar. Die Steuerung erfolgt direkt per Zigbee Touchlink - ganz ohne App oder Gateway - und ermöglicht die komfortable Steuerung von Zigbee 3.0-Lichtprodukten, wie beispielsweise smarter Plug & Shine Leuchten. Je nach Bedarf kann zwischen drei Sensor-Modi gewählt werden: von automatischer Lichtschaltung bei Dunkelheit (1) bis zu bewegungsaktivierter Helligkeit von 100% (2) mit einer optionalen Grundhelligkeit von 30% (3). Für einen sofortigen, unkomplizierten Einsatz sind die Montageplatten und 2x AA Batterien bereits im Lieferumfang enthalten.