PAULMANN - SmartHome BLE Boss Fernbedienung 2xAAA Schwarz Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870500019
Sonepar Artikelnummer
120958770
Hersteller Artikelnummer
50001
Hersteller Typ
50001
Hersteller Artikel Nr.:
50001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
0
Nennquerschnitt:
0 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.055 kg


