PAULMANN - SmartHome BLE YourLED Schalt/Dimm Controller max 60W 12V DC weiss Kst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50038
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870500385
Sonepar Artikelnummer
120957453
Hersteller Artikelnummer
50038
Hersteller Typ
50038
Hersteller Artikel Nr.:
50038
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige
Länge:
19 mm
Breite:
39 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.046 kg


