PAULMANN - SmartHome ZB MaxLED RGBW Controller max. 144W 24V DC Weiß/Grau Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50047
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870500477
Sonepar Artikelnummer
120958342
Hersteller Artikelnummer
50047
Hersteller Typ
50047
Hersteller Artikel Nr.:
50047
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.057 kg
Mit dem MaxLED 500 RGBW Controller aus der Smart Home Zigbee 3.0 Serie lassen sich MaxLED-Strips mit RGBW-Farblichtsteuerung schalten und dimmen. Der Controller ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee 3.0 ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können. Es kann zwischen der Bedienung über ein Gateway gleichen Standards anderer Hersteller oder einen Smart Home Zigbee 3.0 Handsender gewählt werden. Einzelne Komponenten lassen sich gezielt ansprechen oder in Gruppen als Lichtszenen schalten.


