PAULMANN - SmartHome ZB MaxLED Schalt/Dimm Controll max. 144W 24V DC Weiß/Grau Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50045
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schalter
Zubehör - Ja
Farbe - sonstige
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4000870500453
Sonepar Artikelnummer
120958364
Hersteller Artikelnummer
50045
Hersteller Typ
50045
Hersteller Artikel Nr.:
50045
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalter
Zubehör:
Ja
Farbe:
sonstige
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.058 kg
Mit dem MaxLED Dimm/Schalt Controller aus der Smart Home Zigbee 3.0 Serie lassen sich einfarbige MaxLED-Strips schalten und dimmen. Der Controller ist Zigbee 3.0 kompatibel. Zigbee 3.0 ist ein Funkübertragungsprotokoll, das Geräte verschiedener Hersteller miteinander vernetzt. Dadurch ist eine zentrale Steuerung der Beleuchtung möglich, in die beispielsweise auch Rollläden, Heizungen und Alarmanlagen integriert werden können. Es kann zwischen der Bedienung über ein Gateway gleichen Standards anderer Hersteller oder einen Smart Home Zigbee 3.0 Handsender gewählt werden. Einzelne Komponenten lassen sich gezielt ansprechen oder in Gruppen als Lichtszenen schalten.


